Deckplatte Typ DPAL
DIN 3015-2 DPAL Stahl phosphatiert
DEPL-DIN3015-2-DPAL-W2-GR3S/1
Art.-Nr. 0599027100
EAN 4049557852447
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-2, Typ DPAL, Stahl, phosphatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 3S |
Nenngröße nach DIN | 1 |
Länge (l3) | 55 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 33 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 8 mm |
Lochdurchmesser (D) | 11 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |