Deckplatte Typ DPAL
DIN 3015-2 DPAL Stahl Zink-Nickel
DEPL-DIN3015-2-DPAL-W3-GR4S/2
Art.-Nr. 0599027204
EAN 4047376616318
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-2, einfach Typ DPAL, Stahl, Zink/Nickel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 4S |
Nenngröße nach DIN | 2 |
Länge (l3) | 70 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 45 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 8 mm |
Lochdurchmesser (D) | 11 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |