Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Deckplatte Typ DPAL

DIN 3015-2 DPAL Stahl Zink-Nickel
DEPL-DIN3015-2-DPAL-W3-GR5S/3

Art.-Nr. 0599027304
EAN 4063275057069

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Deckplatte Typ DPAL

Art.-Nr. 0599027304

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-2, einfach Typ DPAL, Stahl, Zink/Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

5S

Nenngröße nach DIN

3

Länge (l3)

83 mm

Lochabstand (horizontal) (e1)

60 mm

Breite (l3)

30 mm

Dicke

8 mm

Lochdurchmesser (D)

11 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen