Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Deckplatte Typ DPAL

DIN 3015-2 DPAL Stahl Zink-Nickel
DEPL-DIN3015-2-DPAL-W3-GR6S/4

Art.-Nr. 0599027404

EAN 4047376659636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Deckplatte Typ DPAL

Art.-Nr. 0599027404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-2, einfach Typ DPAL, Stahl, Zink/Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

6S

Nenngröße nach DIN

4

Länge (l3)

115 mm

Lochabstand (horizontal) (e1)

90 mm

Breite (l3)

45 mm

Dicke

10 mm

Lochdurchmesser (D)

14 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen