Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Deckplatte Typ DPAS

DIN 3015-2 DPAS Stahl phosphatiert
DEPL-DIN3015-2-DPAS-W2-GR5S/3

Art.-Nr. 0599028300

EAN 4038898620013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Deckplatte Typ DPAS

Art.-Nr. 0599028300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-2, doppelt Typ DPAS, Stahl, phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

5S

Nenngröße nach DIN

3

Länge (l3)

83 mm

Lochabstand (horizontal) (e1)

60 mm

Breite (l3)

60 mm

Dicke

8 mm

Lochdurchmesser (D)

11 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen