Deckplatte Typ DPAS
DIN 3015-2 DPAS Stahl phosphatiert
DEPL-DIN3015-2-DPAS-W2-GR7S/5
Art.-Nr. 0599028500
EAN 4050642418431
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-2, doppelt Typ DPAS, Stahl, phosphatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 7S |
Nenngröße nach DIN | 5 |
Länge (l3) | 153 mm |
Lochabstand (horizontal) (e1) | 122 mm |
Breite (l3) | 120 mm |
Dicke | 10 mm |
Lochdurchmesser (D) | 19 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |