Deckplatte Typ GD
DIN 3015-3 GD Stahl blank
DEPL-DIN3015-3-GD-W1-GR2D
Art.-Nr. 0599034200
EAN 4049557672793
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Typ GD, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 2D |
Nenngröße nach DIN | 2 |
Länge (l3) | 52 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 9 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |