Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Deckplatte Typ GD

DIN 3015-3 GD Stahl Zink/Nickel
DEPL-DIN3015-3-GD-W3-(P2E)-GR4D

Art.-Nr. 0599034404

EAN 4047376718210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Deckplatte Typ GD

Art.-Nr. 0599034404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-3, Typ GD, Zink/Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

4D

Nenngröße nach DIN

4

Länge (l3)

79 mm

Breite (l3)

30 mm

Höhe

7 mm

Dicke

3 mm

Lochdurchmesser (D)

9 mm

DIN

3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen