Deckplatte Typ GD
DIN 3015-3 GD Stahl Zink/Nickel
DEPL-DIN3015-3-GD-W3-(P2E)-GR5D
Art.-Nr. 0599034504
EAN 4047376751217
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Typ GD, Zink/Nickel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 5D |
Nenngröße nach DIN | 5 |
Länge (l3) | 102 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Höhe | 7 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser (D) | 9 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |