Demontage-Satz 17-teilig für Bosch und Delphi-Injektoren an Mercedes- und Chrysler-Motoren
Injektoren-Werkzeug-Set für Bosch 12-teilig
INJEK-WERK SET BOSCH,DELPHI/MB U. CHRYS
Art.-Nr. 1952003340
EAN 4058794286786
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplettsatz inklusive neuer 12-Tonnen-Mechadraulik.
- Fetthydraulik mit mechanischem Antrieb - keine Handpumpe erforderlich
- Leichter, flacher Aluminium-Kurzhub-Hohlkolbenzylinder
- Niedrige Gesamtaufbauhöhe sichert guten Zugang auch im Bereich der Spritzwand
- Ohne Ausbau von Zylinderkopf bzw. Motor
- Schnelles Nachsetzen über Einlegering und Zapfenschlüssel
- Hohe Zeitersparnis und Prozesssicherheit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Delphi CDI 2.1 L
Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Klasse, GL, C-Klasse, GLK, E-Klasse, CLS, S-Klasse, R-Klasse, G-Klasse
Delphi CDI 2.2 L
Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Klasse, GL, C-Klasse, GLK, E-Klasse, CLS, S-Klasse, R-Klasse, G-Klasse
Bosch 3.0 V6
Modell: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Klasse, GL, C-Klasse, GLK, E-Klasse, CLS, S-Klasse, R-Klasse, G-Klasse, Chrysler 300 C
Anzahl Teile | 12 STK |
Breite | 80 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge | 260 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5560,000 g |
Außengewinde | 18 mm |
Hublänge | 8 mm |
Drehmoment max. | 67 Nm |
Betriebsdruck | 700 bar |
Belastung Gewicht max. | 12 t |