Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Demontagehilfe-Satz für NFZ-Zwillingsräder

Demontagehilfe-Satz f. Zwillingsbereifung 6-teilig
LÖSEWERKZEUG SATZ ZWILLINGSBER. LKW 6TLG

Art.-Nr. 1952006800

EAN 4056807557427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Demontagehilfe-Satz für NFZ-Zwillingsräder

Art.-Nr. 1952006800

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht das Trennen und Demontieren von Nfz-Zwillingsrädern.
  • Besonders durch Salze, Laugen etc. (Winterdienst) sind die Felgenoberflächen immer wieder starken Belastungen ausgesetzt, welche dann naturgemäß zu starken Korrosionen führen. Baustellenfahrzeuge stecken zusätzlich oft bis zur Achse im Schlamm. In der Folge rosten Zwillings-Räder aneinander und/oder auf der Radnabe fest. Das Lösen ist dann meist sehr mühsam und zeitaufwendig.

  • Eine einfache aber effektive Lösung bietet hierfür der Demontagehilfe-Satz. Mit Hilfe der speziellen Abstützungen und der Spindel (Schlagschrauber fest) werden beide Felgen voneinander abgedrückt.

  • Meist kann auch die hintere Felge durch Abstützung an der Bremstrommel gelöst werden.

  • Ideal geeignet auch als Bordwerkzeug oder für den Pannendienst.

  • Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind zwei Radzentrierhülsen, welche die Radbolzen schonen, das Montieren der Räder erleichtern und bei Trommelbremsen die Bremstrommel in Position halten.


Lieferumfang


  • 1 x Felgenhorn-Abstützung Ø43 mm

  • 1 x Spindel mit 6-kant-Antrieb SW22

  • 1 x Druckstück Gr.1 Ø48 mm

  • 1 x Druckstück Gr.2 Ø50 mm

  • 2 x Rad-Zentrierhülsen-Satz M22x1,5, 2-teilig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen