Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Denim Sweatjacke

Sweatjacke Denim Full-Zip
SWEAT DENIM FULLZIP BLAU XL

Art.-Nr. M450605003
EAN 4251596893897

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Denim Sweatjacke

Art.-Nr. M450605003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sweatshirt mit Reißverschluss und Denim-Optik. Kapuze mit Kordelzug in Kontrastfarben
  • Kapuze mit Kordelzug in Kontrastfarben

  • 2 Taschen vorne, 1 Innentasche, alle mit Reißverschluss

  • Warmes Fleecefutter

  • Ärmelbündchen und Saum aus elastischer Strick
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Jeansblau

Größe

XL

Werkstoff

62% Polyester, 35% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

320 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen