Denim Sweatjacke
Sweatjacke Denim Full-Zip
SWEAT DENIM FULLZIP SCHWARZ XS
Art.-Nr. M450604010
EAN 4251596893859
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sweatshirt mit Reißverschluss und Denim-Optik. Kapuze mit Kordelzug in Kontrastfarben
- Kapuze mit Kordelzug in Kontrastfarben
- 2 Taschen vorne, 1 Innentasche, alle mit Reißverschluss
- Warmes Fleecefutter
- Ärmelbündchen und Saum aus elastischer Strick
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XS |
Werkstoff | 62% Polyester, 35% Baumwolle, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 320 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |