Design-Glasbodenträger
Design-Glasbodenträger zum Einstecken
BODTRG-EINSTE-GLAS-ZD-(NI)-8/10MM-ZAPFD5
Art.-Nr. 0683372136
EAN 4049557886749
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Einstecken
- Zapfen-Ø 5 mm
- Klemmbereich bis 10 mm mittels Einstellschraube
- Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt, mit Kunststofffeststellschraube (PA6)
- Hohe Bruchfestigkeit
- Edle, hochwertige Oberfläche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |
Glasdicke min. | 8 mm |
Glasdicke max. | 10 mm |