Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage
Design-Glasbodenträger
BODTRG-EINSTE-DESIGN-GLASBOD-ZAPFD5
Art.-Nr. 0683311132
EAN 4049557887036
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der vernickelte Design-Bodenträger ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
Zapfen-Ø 5 mm gerillt
Sehr guter Halt in Schrankseite
Transluszente Gummiauflage
Kein Klappern des Fachbodens
Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Bohrdurchmesser | 5 mm |
Bohrlochtiefe min. | 8 mm |