Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Design-Glasbodenträger oval

Design-Glasbodenträger rund
BODTRG-EINSTE-DESIGN-ZD-(NI)-ZAPFD3

Art.-Nr. 0683311135

EAN 4049557886145

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Design-Glasbodenträger oval

Art.-Nr. 0683311135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zapfen-∅ 3 mm und 5 mm

  • Mit weicher, transluszenter Gummiauflage

  • Die Gummiauflage passt sich dem Glasboden an, kein Klappern des Fachbodens

  • Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)


Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt


  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

3 mm

Bohrlochtiefe min.

10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen