Design-Klappgriff MG-ZD 10 aus Zinkdruckguss
Design-Möbelgriff Klappgriff MG- ZD 10
GRF-KLAPPGRIFF-MG-ZD-10-SILBERF-160X22MM
Art.-Nr. 0685002295
EAN 4058794043198
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
Werkstoff Griffstange | Zinkdruckguss |
Oberfläche Griffstange | Verzinkt |
Glanzgrad Griffstange | Matt |
Farbe Griffstange | Silberfarben |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verzinkt |
Glanzgrad Sockel | Matt |
Farbe Griffsockel | Silberfarben |
Länge (L) | 160 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Höhe (H) | 13,5 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Griffstangenlänge | 151 mm |
Griffstangenbreite | 18 mm |
Griffsockellänge | 157 mm |
Griffsockelbreite | 21,5 mm |
Griffsockelhöhe | 12 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |