Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Design-Möbelfuß

Design-Möbelfuß
MOEBLFU-KUE-A2/FINISH-QUADR50-H100MM

Art.-Nr. 0683360742
EAN 4045727321775

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Design-Möbelfuß

Art.-Nr. 0683360742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Material: Aluminium eloxiert

  • Gleich bleibende Optik, geschützte Oberfläche

  • Höhenverstellung +10 mm, somit flexible Höhenanpassung an unebene Fußböden

  • Tragkraft 250 kg/Stück

  • Vormontierte Montageplatte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben

Höhe

100 mm

Breite

50 mm

Tiefe

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen