Design-Möbelgriff Bügelform
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDST 3
GRF-STG-ALU/FINISH-(CR)-POL-12X288MM
Art.-Nr.
0685216005
EAN 4038898660620
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
Werkstoff Griffstange | Stahl |
Oberfläche Griffstange | Aluminium FINISH |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verchromt |
Länge (L) | 296 mm |
Breite (B) | 12 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Achsmaß (A) | 288 mm |
Griffsockellänge | 20 mm |
Griffsockelbreite | 10 mm |
Griffsockelhöhe | 18 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!