Design-Möbelgriff Bügelform eckig
Design-Möbelgriff Bügelform MG-AL 43
GRF-ALU-ELOX-160MM
Art.-Nr. 0685215290
EAN 4045727115596
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Länge der Möbelgriffschrauben:
Griffstange wird mittels der Griffschrauben am Griffsockel befestigt. Aus diesem Grund werden die Griffschrauben in einer Länge von 30 mm + Frontstärke benötigt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griffstange | Aluminium |
Oberfläche Griffstange | Eloxiert |
Farbe Griffstange | Silberfarben |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verchromt |
Glanzgrad Sockel | Poliert |
Länge (L) | 180 mm |
Breite (B) | 14 mm |
Höhe (H) | 35 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Griffsockellänge | 15 mm |
Griffsockelbreite | 14 mm |
Griffsockelhöhe | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!