Design-Möbelgriff Bügelform gebogen
Design-Möbelgriff Zinkdruckguss Bügelform Segment
GRF-BUEGEL-ZD-SCHWARZ-MATT-128MM
Art.-Nr. 0685213150
EAN 4045727193389
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 165 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Dicke (D) | 5,8 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!