Design-Möbelgriff Bügelform kantig
Design-Möbelgriff Zinkdruckguss Bügelform kantig
GRF-BGL-ZD-DESIGN-ECKIG-(CR)-MATT-128MM
Art.-Nr. 0685300043
EAN 4045727667958
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 164 mm |
Breite (B) | 8,5 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Dicke (D) | 5,3 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!