Design-Möbelgriff Bügelform offen
Design-Möbelgriff Bügelform Schichtstoff
GRF-SHICHT-SCHWARZ-O.STEG-40X160MM
Art.-Nr. 0685111360
EAN 4050642672475
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
Werkstoff | High pressure laminate/ Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 190 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
Dicke (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!