Design-Möbelgriff
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 82
GRF-BGN-ZD-(NI)-MATT-96MM
Art.-Nr. 0685170142
EAN 4045727115572
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kistengriff geschwungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 155 mm |
Breite (B) | 23,3 mm |
Höhe (H) | 29 mm |
Dicke (D) | 7,4 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Griffstangenbreite | 11,2 mm |
Griffsockelbreite | 23,3 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!