Design-Möbelgriff
Design-Möbelgriff Stange Schichtst Sockel Rechteck
GRF-SHICHT-ECKIG-ALU/FINISH-(CR)-320MM
Art.-Nr. 0685111412
EAN 4050642673106
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Balkenform eckig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griffstange | High pressure laminate/ Aluminium |
Oberfläche Griffstange | Aluminium FINISH |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verchromt |
Glanzgrad Sockel | Poliert |
Länge (L) | 380 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 320 mm |
Griffstangenlänge | 380 mm |
Griffstangenbreite | 25 mm |
Griffstangenhöhe | 10 mm |
Griffsockellänge | 25 mm |
Griffsockelbreite | 10 mm |
Griffsockelhöhe | 20 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!