Design-Möbelgriff Mini
Design-Möbelgriff Zinkdruckguss Mini
GRF-ZD-ALU/FINISH-32MM
Art.-Nr. 0685213696
EAN 4038898564263
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Länge (L) | 43 mm |
Breite (B) | 9 mm |
Höhe (H) | 24 mm |
Achsmaß (A) | 32 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!