Design-Möbelgriff Segmentbogen schmal
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 80
GRF-SEGMBGN-ZD-(CR)-MATT-192MM
Art.-Nr. 0685213674
EAN 4038898555957
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Werkstoff  | Zinkdruckguss  | 
Oberfläche  | Verchromt  | 
Glanzgrad  | Matt  | 
Länge (L)  | 233 mm  | 
Breite (B)  | 21,6 mm  | 
Höhe (H)  | 31 mm  | 
Dicke (D)  | 6 mm  | 
Achsmaß (A)  | 192 mm  | 
Griffstangenbreite  | 11 mm  | 
Griffsockelbreite  | 21,6 mm  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindedurchmesser  | 4 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde)  | 7 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!