Design-Möbelgriff Segmentbogen schmal
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZDAL 7
GRF-ZD-ALU/FINISH-192MM
Art.-Nr. 0685213673
EAN 4038898555940
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Länge (L) | 233 mm |
Breite (B) | 21,6 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Dicke (D) | 6 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Griffstangenbreite | 11 mm |
Griffsockelbreite | 21,6 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!