Design-Möbelgriff Segmentbogen spitz
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 78
GRF-BUEGEL-ZD-(CR)-MATT-128MM
Art.-Nr.
0685213422
EAN 4045727193280
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 162 mm |
Breite (B) | 18,5 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Dicke (D) | 5 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!