Design-Möbelgriff breit
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 22
GRF-(DESIGN Q)-A2-160MM
Art.-Nr. 0685001011
EAN 4047376364813
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 166 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 6 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 14 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!