Design-Möbelgriff mit Klappe
Design-Möbelgriff Zinkdruckguss mit Klappe
GRF-KNOPF-ZD-KLAPP-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0685170140
EAN 4045727115374
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 50 mm |
Breite (B) | 8,9 mm |
Höhe (H) | 50 mm |
Achsmaß (A) | 32 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!