Design-Möbelgriff oval
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-A 20
GRF-(DESIGN TT)-A2-192MM
Art.-Nr. 0685001003
EAN 4047376364738
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 218 mm |
Breite (B) | 16 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!