Design-Möbelgriff quadratisch
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 21
GRF-(DESIGN QS)-A2-128MM
Art.-Nr. 0685001006
EAN 4047376364752
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 140 mm |
Breite (B) | 12 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 14 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!