Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s podbrúsením a tesniacou podložkou piasta®
Samozávr. skrutka pre fasádne konš. piasta-podbr.
SKRUTKA ZAVRT. 6HR PIA WSH 14 A2 4,8X22
ZEBRA PIASTA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a modulovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Skrutkovanie na oceľové a hliníkové profily v oceli a hliníku bez pretáčania ≤ 2 mm
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/oceľ pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- Hliník/hliník pre ∅ 4,8 mm a ∅ 5,5 mm
- a taktiež pre oceľ s ∅ 5,5 mm/2 x oceľ (kazetové pripevnenie)
Bezzávitová časť (podbrúsenie) pod hlavou skrutky zabraňuje pretáčaniu skrutky, čím sa stykové skrutkové spoje v tenkých kovových profiloch zabezpečujú proti uvoľneniu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniaceho krúžku | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | čisté |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Podzemné | Oceľ |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,9 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 14 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 4,5 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) | 17 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2,75 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 2 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0-4,0 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |