Diagrammscheibe für EG-Fahrtschreiber
Diagrammscheibe
DIAGRSHB-KOMBISCHEIBE-125KM/H
Art.-Nr. 085006125
EAN 4011231789592
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertigung nach DIN ISO 9001 und zugelassen für sämtliche EG-Fahrtschreiber
- Automatikscheiben sind elektronisch auswertbar
- Klare Konturen dank Tiefdruckverfahren
- Keine Beschädigung des Fahrtschreibers durch Verschmutzung
- E1-Nr. von neuen Fahrtschreibertypen werden automatisch auf den Diagrammscheiben aktualisiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 125 EC = 125 km/h Kombischeibe |
Moto Meter Nummer | 517.601.2506 |
Vergleichsnummer | 125-24 EC 4K |
E1 Nummer | 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83 |
ISO | 9001 |