Diamant Dosensenker PKD
Diamant Dosensenker PKD
DOSER-DIA-PKD-D68MM-AL90MM
Art.-Nr. 066864168
EAN 4049557388304
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Problemlöser mit besonders hoher Bohrgeschwindigkeit für extrem hochverdichteten Kalksandstein sowie Anschlussgewinde M16.
Erhöhte Sicherheit sowie bis zu 6 x schnelleres Bohren als mit einem herkömmlichen Diamant-Dosensenker
Lasergeschweißte PKD-Schneiden
Optimaler Bohrmehlauswurf und leichtes Entfernen des Bohrkerns
Ermöglicht durch den speziellen Kronenkörper mit extrem breiten Auswurfschlitzen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 68 mm |
Bohrtiefe min. | 90 mm |
Segmentanzahl | 3 STK |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |