Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant Dosensenker PKD

Diamant Dosensenker PKD
DOSER-DIA-PKD-D82MM-AL70MM

Art.-Nr. 066864582
EAN 4056807203225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant Dosensenker PKD

Art.-Nr. 066864582

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Problemlöser mit besonders hoher Bohrgeschwindigkeit für extrem hochverdichteten Kalksandstein sowie Anschlussgewinde M16.

Erhöhte Sicherheit sowie bis zu 6 x schnelleres Bohren als mit einem herkömmlichen Diamant-Dosensenker


Lasergeschweißte PKD-Schneiden



Optimaler Bohrmehlauswurf und leichtes Entfernen des Bohrkerns


Ermöglicht durch den speziellen Kronenkörper mit extrem breiten Auswurfschlitzen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

82 mm

Bohrtiefe min.

70 mm

Segmentanzahl

3 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen