Diamant-Dosensenker U90
Diamant Dosensenker U90
DOSER-DIA-U90-D82MM-AL70MM
Art.-Nr. 066663582
EAN 4056807202426
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Bohrmehlauswurf und leichtes Entfernen des Bohrkerns
Ermöglicht durch den speziellen Kronenkörper mit extrem breiten Auswurfschlitzen
Sehr schnelles, effizientes und ratterfreies Bohren
Lasergeschweißte Kurzzahn-Dachsegmente in spezieller Blockanordnung
Extrem vielseitig einsetzbar
Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die ein Elektriker zu bohren hat.
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 82 mm |
Bohrtiefe min. | 70 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentanzahl | 12 STK |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!