Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

Diamant-Fliesenbohrkrone 1/4 Zoll
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D5MM

Art.-Nr. 0651910500

EAN 4047376820180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

Art.-Nr. 0651910500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen

Punktgenaues, exaktes Bohren



Saubere Kanten, präzise Löcher


Kein Aufplatzen oder Springen der Fliesen



Zusätzliche Öffnungen im Schneidenbereich


Optimale und gleichmäßige Kühlwasserzufuhr



1/4”-6-kant-Bitaufnahme


Superschnelles Lösen/Wechseln der Bohrkrone möglich



Bitaufnahme innen hohl und zusätzliche Öffnung im Kronenkörper


Leichtes Entfernen des Bohrkernes

Hinweis
  • Permanente, ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen - niemals trocken bohren!

  • Bohrschablone so positionieren, dass sich das aktive Zentrierloch immer an der tiefsten Stelle befindet

  • Nach jeder Bohrung den Bohrkern entfernen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Überall dort, wo Ziegel oder Fliesen gebohrt werden müssen und herkömmliche Hartmetall-Fliesenbohrer an ihre Grenzen stoßen. Härteste Materialien wie Feinsteinzeug, hartgebrannte Fliesen, Ziegel, Kacheln, Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten usw.

Anleitung
  • Einsatz nur mit leistungsstarken Akkuschraubern min. 12 Volt

  • Bohren ohne Schlag!

  • Nur mit dem Gewicht des Akkuschraubers arbeiten. Dabei den Anpressdruck möglichst gleichmäßig halten

  • Max. 10 mm Materialstärke

  • Empfohlene Drehzahl min. 1.000 min-1

  • Auf geeigneten Arbeitsschutz achten

Durchmesser (Ø)

5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bohrschablone

BOSHABL-KBT-(D4/5/6/8/10/12/14MM)

x 1 St.
Wasserschlauch 3m lang

WASCHL-KBT-L3M

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen