Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone-M14
BOKRO-TRO-DIA-FLIES-M14-L60-AL35-D15

Art.-Nr. 5457235015

EAN 4053479436968

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Art.-Nr. 5457235015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell entwickelte Diamantbohrkrone zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz auf Winkelschleifer

Extrem schnelles Bohren


aufgrund der Vakuum-Diamant-Beschichtung



Bis Ø 14 mm mit Spezialkühlwachs



Einfaches Entfernen des Bohrkerns


  • < Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen

  • Ab Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen und zusätzlichen Bohrungen
Hinweis
  • Kein Wasser notwendig!

  • Keine Drehzahlregulierung nötig.

  • Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug mit einer Materialstärke bis 15 mm. Stärkere Materialien bis zur angegebenen Arbeitslänge können gebohrt werden, allerdings sind dann häufigere Kühlpausen notwendig.

  • Geeignet für harte Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten, hartgebrannte Ziegel.
Anleitung
  • Anbohren: Bei laufender Krone schräg ansetzen, dann nach und nach senkrecht stellen.

  • Leicht kreisende Bohrbewegungen erhöhen die Bohrgeschwindigkeit und schonen die Bohrkrone.

  • Achtung: Speziell bei längerem Bohren ab ca. 30 Sekunden und bei größeren Materialstärken müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.

  • Regelmäßige Kühlpausen verlängern generell die Lebensdauer der Bohrkronen.

  • Bohrkronen nur drehend einsetzen!

  • Auf geeigneten Arbeitsschutz achten!

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Anbohrverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

15 mm

Arbeitslänge

35 mm

Länge

60 mm

Ausführung

Seitliche Schlitze

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Anbohrhilfe für Bohrungen auf glatten Oberflächen

ANBOHILF-BOMA-EL-(NDS68)

x 1 St.
Wasser-/Staubsammelring für Fliesenbohrmaschine NDS 68

SAMLRG-WA/STAUB-(F.BOMA-EL-NDS68)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen