Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone-M14
BOKRO-TRO-DIA-FLIES-M14-L60-AL35-D60
Art.-Nr. 5457235060
EAN 4053479437149
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell entwickelte Diamantbohrkrone zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz auf Winkelschleifer
Extrem schnelles Bohren
aufgrund der Vakuum-Diamant-Beschichtung
Bis Ø 14 mm mit Spezialkühlwachs
Einfaches Entfernen des Bohrkerns
- < Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen
- Ab Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen und zusätzlichen Bohrungen
Hinweis
- Kein Wasser notwendig!
- Keine Drehzahlregulierung nötig.
- Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug mit einer Materialstärke bis 15 mm. Stärkere Materialien bis zur angegebenen Arbeitslänge können gebohrt werden, allerdings sind dann häufigere Kühlpausen notwendig.
- Geeignet für harte Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten, hartgebrannte Ziegel.
Anleitung
- Anbohren: Bei laufender Krone schräg ansetzen, dann nach und nach senkrecht stellen.
- Leicht kreisende Bohrbewegungen erhöhen die Bohrgeschwindigkeit und schonen die Bohrkrone.
- Achtung: Speziell bei längerem Bohren ab ca. 30 Sekunden und bei größeren Materialstärken müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.
- Regelmäßige Kühlpausen verlängern generell die Lebensdauer der Bohrkronen.
- Bohrkronen nur drehend einsetzen!
- Auf geeigneten Arbeitsschutz achten!
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Anbohrverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
Arbeitslänge | 35 mm |
Länge | 60 mm |
Ausführung | Seitliche Schlitze und Bohrungen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!