Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone-M14
BOKRO-TRO-DIA-FLIES-M14-L62-AL35-D8

Art.-Nr. 5457235008

EAN 4053479436890

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Art.-Nr. 5457235008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell entwickelte Diamantbohrkrone zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz auf Winkelschleifer

Extrem schnelles Bohren


aufgrund der Vakuum-Diamant-Beschichtung



Bis Ø 14 mm mit Spezialkühlwachs



Einfaches Entfernen des Bohrkerns


  • < Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen

  • Ab Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen und zusätzlichen Bohrungen
Hinweis
  • Kein Wasser notwendig!

  • Keine Drehzahlregulierung nötig.

  • Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug mit einer Materialstärke bis 15 mm. Stärkere Materialien bis zur angegebenen Arbeitslänge können gebohrt werden, allerdings sind dann häufigere Kühlpausen notwendig.

  • Geeignet für harte Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten, hartgebrannte Ziegel.
Anleitung
  • Anbohren: Bei laufender Krone schräg ansetzen, dann nach und nach senkrecht stellen.

  • Leicht kreisende Bohrbewegungen erhöhen die Bohrgeschwindigkeit und schonen die Bohrkrone.

  • Achtung: Speziell bei längerem Bohren ab ca. 30 Sekunden und bei größeren Materialstärken müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.

  • Regelmäßige Kühlpausen verlängern generell die Lebensdauer der Bohrkronen.

  • Bohrkronen nur drehend einsetzen!

  • Auf geeigneten Arbeitsschutz achten!

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Anbohrverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

8 mm

Arbeitslänge

35 mm

Länge

62 mm

Ausführung

Spezialkühlwachs

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D8-L120-AL80MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D8-L120-AL80MM

Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Anbohrhilfe für Bohrungen auf glatten Oberflächen

ANBOHILF-BOMA-EL-(NDS68)

x 1 St.
Wasser-/Staubsammelring für Fliesenbohrmaschine NDS 68

SAMLRG-WA/STAUB-(F.BOMA-EL-NDS68)