Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Fliesenbohrkrone für NDS 68

Diamant-Fliesenbohrkrone für NDS 68
BOKRO-DIA-NDS68-D68MM

Art.-Nr. 0651687680

EAN 4045989294121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Fliesenbohrkrone für NDS 68

Art.-Nr. 0651687680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Fliesen- und Natursteinprofi. Speziell entwickelte Diamantnassbohrkrone zum präzisen und ausrissfreien Bohren von Dübellöchern und Durchbrüchen in härtesten Fliesen und Natursteinen
Hinweis
  • Mit geringem Anpressdruck arbeiten. Maschine nicht mit Kraft führen, sondern die Bohrkrone arbeiten lassen.

  • Nicht trocken bohren! Auf permanente und gleichmäßige Wasserzufuhr achten.

  • Beim Bohren auf vorgeschriebenen Arbeitsschutz (z. B. Schutzbrille usw.) achten.

  • Ø 4 und 5 mm Einsatz nur mit Anbohrhilfe Art.-Nr. 0702419002
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bohren von Dübellöchern und Durchbrüchen in Fliesen und Natursteinen z.B. Waschbecken, Toiletten, Heizkörper, Arbeitsplatten, Leitungen, Treppen, Fassaden, Fensterbänken, Halogeneinbauleuchten

Anleitung
  • Wenn möglich Werkstück auf z.B. Holzunterlage sichern zur Vermeidung von Schäden an der Krone.

  • Bohrloch markieren

  • Bohrkrone montieren. Feststellschraube muss in Kronenvertiefung greifen.

  • Immer mit PRCD-Sicherheitschalter arbeiten

  • Wasserbehälter anschließen

  • Drehzahl gemäß Drehzahltabelle einstellen

  • Kühlwasserventil öffnen. Ein geringer Wasserstrom genügt.

  • Beim Bohren mit Anbohrhilfe gerade ansetzen.

  • Beim Bohren ohne Anbohrhilfe schräg (max. 5°) ansetzen.

  • 5°-Winkel nicht überschreiten

  • Vor dem Herausziehen der Bohrkrone Maschine ausschalten und Wasserventil schließen.

  • Bohrkern notfalls mit Schraubendreher entfernen.

Durchmesser (Ø)

68 mm

Arbeitslänge

30 mm

Länge

60 mm

Segmenthöhe

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen