Diamant-Nassbohrkrone 1 1/4 Zoll
Diamant-Nassbohrkrone 1 1/4 Zoll
BOKRO-DIA-1 1/4ZO-L400-D86MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Wirtschaftlichkeit
Die hochwertige Diamant-Qualität mit scharfen Schneidkanten und die Höhe der Segmente bilden einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit.
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.
Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung
Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert selbst bei härtesten Anwendungen deutlich das Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone.
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!
Altbeton, Waschbeton, Beton (leicht armiert), Verbundpflastersteine, Betonrohre (weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht Diamant-Nassbohrkronen).
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Anschlussgewinde | IG 1 1/4 Zoll |
Durchmesser (Ø) | 86 mm |
Arbeitslänge | 400 mm |
Länge | 475 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentstärke | 3.0 mm |
Segmentanzahl | 11 PCS |
Segmentverbindung | HFI |
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!