Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Nassbohrkrone

Diamant-Nassbohrkrone 23
BOKRO-DIA-1 1/4ZO-D51-AL400MM

Art.-Nr. 5457075051

EAN 4099618021732

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Nassbohrkrone

Art.-Nr. 5457075051

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langlebige, hochwertige und wirtschaftliche Diamant-Nassbohrkronen für nahezu alle Baugewerke

Hohe Wirtschaftlichkeit


Die hochwertige Diamant-Qualität mit scharfen Schneidkanten und die Höhe der Segmente bilden einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit.



Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung bei der Ausführung mit Ringsegment


Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert, selbst bei härtesten Anwendungen, deutlich das Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone.



Spezielles Laser-Schweißverfahren bei den segmentierten Kronen


Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Altbeton, Waschbeton, Beton (leicht armiert), Verbundpflastersteine, Betonrohre (weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht Diamant-Nassbohrkronen).

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Durchmesser (Ø)

51 mm

Arbeitslänge

400 mm

Länge

477 mm

Segmenthöhe

11 mm

Segmentstärke

3 mm

Segmentanzahl

4 STK

Ausführung

Segmentiert

Segmentverbindung

Laser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4ZO-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4ZO-M)-(1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Verlängerungen für Bohrkronen 1/2 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1/2ZO)-L200MM

Ab Bohrkronendurchmesser 32 mm
x 1 St.
Verlängerungen für Bohrkronen 1/2 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1/2ZO)-L500MM

Ab Bohrkronendurchmesser 32 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L300MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L500MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L1000MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm