Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone 23
BOKRO-DIA-1/2ZO-D20-AL300MM
Art.-Nr. 5457070020
EAN 4099618021701
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Wirtschaftlichkeit
Die hochwertige Diamant-Qualität mit scharfen Schneidkanten und die Höhe der Segmente bilden einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit.
Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung bei der Ausführung mit Ringsegment
Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert, selbst bei härtesten Anwendungen, deutlich das Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone.
Spezielles Laser-Schweißverfahren bei den segmentierten Kronen
Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!
Datenblätter(X)
Altbeton, Waschbeton, Beton (leicht armiert), Verbundpflastersteine, Betonrohre (weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht Diamant-Nassbohrkronen).
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Anschlussgewinde | 1/2 Zoll |
Durchmesser (Ø) | 20 mm |
Arbeitslänge | 300 mm |
Länge | 355 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentstärke | 2,2 mm |
Segmentanzahl | 1 STK |
Ausführung | Ring |
Segmentverbindung | HFI |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!