Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed

Diamant-Nassbohrkrone LL & SP 23
BOKRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D71-AL400MM

Art.-Nr. 5456075071

EAN 4099618024757

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed

Art.-Nr. 5456075071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hightech-Diamant-Nassbohrkronen mit maximal hoher Bohrgeschwindigkeit selbst in Armierungseisen und sehr hoher Standzeit. Für alle Baugewerke.

Extrem hohe Bohrgeschwindigkeit


Bis zu 3-fach höhere Bohrleistung im Vergleich zu anderen Nassbohrkronen aufgrund eines neuartigen Segment-Sinterverfahrens (CLEANTEC). Die Premium-Diamanten mit extrem aggressiven Schneidkanten werden optimal und homogen in das Segment eingebunden. Dadurch wird ein vorzeitiger Diamantausbruch vermieden. Durch die neue WÜRTH-CLEANTEC-Technologie


entsteht somit ein einzigartiges und elastisches Diamantsegment, welches selbst extremsten Anforderungen in armiertem Beton spielend standhält.



Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung bei der Ausführung mit Ringsegment und segmentiert ab Ø 270 mm


Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert deutlich ein Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone – im Gegensatz zu anderen Verfahren – selbst bei härtesten Anwendungen.



Spezielles Laser-Schweißverfahren bei den segmentierten Kronen bis Ø 250 mm


Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper



Ringsegmente mit zusätzlichen, versetzten Spülschlitzen


Dadurch erreichen die Kronen eine zusätzlich höhere Bohrgeschwindigkeit und haben eine optimale Wasserversorgung über die gesamte Lebensdauer



Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien


Der Anwender hat damit praktisch immer die richtige Krone auf der Baustelle dabei.



Weniger Widerstand im Material


Die im Vergleich zum Wettbewerb ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Häufige Anwendungen


Altbeton, Beton, Betonrohre, Beton, abrasiv, Frischbeton, Waschbeton, Kalksandstein-, weich/hart, Klinkersteine-, weich/hart, Beton, stark armiert ( ≥ 25 mm), Granit-, weich/hart, Poroton-, hart/weich, Verbundpfl astersteine, Asphalt, Mörtel, Putz, Estrich



(weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht Diamant-Nassbohrkronen)

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Durchmesser (Ø)

71 mm

Arbeitslänge

400 mm

Länge

476 mm

Segmenthöhe

11 mm

Segmentstärke

3 mm

Segmentanzahl

6 STK

Ausführung

Segmentiert

Segmentverbindung

Laser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4ZO-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4ZO-M)-(1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Verlängerungen für Bohrkronen 1/2 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1/2ZO)-L200MM

Ab Bohrkronendurchmesser 32 mm
x 1 St.
Verlängerungen für Bohrkronen 1/2 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1/2ZO)-L500MM

Ab Bohrkronendurchmesser 32 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L300MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L500MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L1000MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm