Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed

Diamant-Nassbohrkrone LL & SP 23
BOKRO-DIA-LS-1/2ZO-D40-AL300MM

Art.-Nr. 5456070040

EAN 4099618024801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed

Art.-Nr. 5456070040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hightech-Diamant-Nassbohrkronen mit maximal hoher Bohrgeschwindigkeit selbst in Armierungseisen und sehr hoher Standzeit. Für alle Baugewerke.

Extrem hohe Bohrgeschwindigkeit


Bis zu 3-fach höhere Bohrleistung im Vergleich zu anderen Nassbohrkronen aufgrund eines neuartigen Segment-Sinterverfahrens (CLEANTEC). Die Premium-Diamanten mit extrem aggressiven Schneidkanten werden optimal und homogen in das Segment eingebunden. Dadurch wird ein vorzeitiger Diamantausbruch vermieden. Durch die neue WÜRTH-CLEANTEC-Technologie


entsteht somit ein einzigartiges und elastisches Diamantsegment, welches selbst extremsten Anforderungen in armiertem Beton spielend standhält.



Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung bei der Ausführung mit Ringsegment und segmentiert ab Ø 270 mm


Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert deutlich ein Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone – im Gegensatz zu anderen Verfahren – selbst bei härtesten Anwendungen.



Spezielles Laser-Schweißverfahren bei den segmentierten Kronen bis Ø 250 mm


Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper



Ringsegmente mit zusätzlichen, versetzten Spülschlitzen


Dadurch erreichen die Kronen eine zusätzlich höhere Bohrgeschwindigkeit und haben eine optimale Wasserversorgung über die gesamte Lebensdauer



Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien


Der Anwender hat damit praktisch immer die richtige Krone auf der Baustelle dabei.



Weniger Widerstand im Material


Die im Vergleich zum Wettbewerb ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Häufige Anwendungen


Altbeton, Beton, Betonrohre, Beton, abrasiv, Frischbeton, Waschbeton, Kalksandstein-, weich/hart, Klinkersteine-, weich/hart, Beton, stark armiert ( ≥ 25 mm), Granit-, weich/hart, Poroton-, hart/weich, Verbundpfl astersteine, Asphalt, Mörtel, Putz, Estrich



(weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht Diamant-Nassbohrkronen)

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Durchmesser (Ø)

40 mm

Arbeitslänge

300 mm

Länge

355 mm

Segmenthöhe

9 mm

Segmentstärke

2 mm

Segmentanzahl

1 STK

Ausführung

Ring

Segmentverbindung

HFI

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4ZO-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4ZO-M)-(1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Adapter für Bohrkrone

ADAPT-F.BOKRO-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 St.
Verlängerungen für Bohrkronen 1/2 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1/2ZO)-L200MM

Ab Bohrkronendurchmesser 32 mm
x 1 St.
Verlängerungen für Bohrkronen 1/2 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1/2ZO)-L500MM

Ab Bohrkronendurchmesser 32 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L300MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L500MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 St.
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

VERL-(F.BOKRO-1 1/4ZO)-L1000MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen