Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Trockenbohrkrone

Diamant-Trockenbohrkrone PREMIUM 23
BOKRO-TRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D112-AL400

Art.-Nr. 5456275112

EAN 4099618029677

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Trockenbohrkrone

Art.-Nr. 5456275112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr vielseitige Premium-Diamant-Trockenbohrkronen mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit

Sehr hohe Wirtschaftlichkeit


Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.



Spezielles Laser-Schweißverfahren


Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper



Leichtes und schnelles Anbohren


Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-Ø je Arbeitslänge. Sehr leicht zu lösen.



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Zusätzlich längere Standzeit


Besonders hohe Segmente im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit



Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz

  • Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

112 mm

Arbeitslänge

400 mm

Länge

476 mm

Ausführung

Segmentiert

Segmenthöhe

11 mm

Segmentstärke

3 mm

Segmentanzahl

7 STK

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Segmentverbindung

Laser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen

ZENTDORN-BOKRO-ANBOHILF-TRO-DIA-90MM

Universell passend für Kronen 1 ¼“ ab Ø 52 mm
x 1 St.
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen

ZENTDORN-BOKRO-ANBHILF-TRO-DIA-400

Universell passend für Kronen 1 ¼“ ab Ø 52 mm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen