Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Diamant-Trockenbohrkrone

Diamant-Trockenbohrkrone PREMIUM 23
BOKRO-TRO-DIA-LS-1 1/4ZO-D37-AL400

Art.-Nr. 5456275037

EAN 4099618029592

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Diamant-Trockenbohrkrone

Art.-Nr. 5456275037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr vielseitige Premium-Diamant-Trockenbohrkronen mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit

Sehr hohe Wirtschaftlichkeit


Die neuentwickelte Diamantbindung gewährleistet eine optimale Bohrgeschwindigkeit und Standzeit bei einem gleichzeitig sehr breiten Anwendungsspektrum -> Eine Krone für sehr viele verschiedene Baumaterialien.



Spezielles Laser-Schweißverfahren


Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper



Leichtes und schnelles Anbohren


Im Gegensatz zum Wettbewerb einfaches Anbohren möglich. Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-Ø je Arbeitslänge. Sehr leicht zu lösen.



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Zusätzlich längere Standzeit


Besonders hohe Segmente im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit



Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz

  • Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

37 mm

Arbeitslänge

400 mm

Länge

476 mm

Ausführung

Segmentiert

Segmenthöhe

11 mm

Segmentstärke

3 mm

Segmentanzahl

3 STK

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Segmentverbindung

Laser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen

ZENTDORN-BOKRO-ANBOHILF-TRO-DIA-90MM

Universell passend für Kronen 1 ¼“ ab Ø 52 mm
x 1 St.
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen

ZENTDORN-BOKRO-ANBHILF-TRO-DIA-400

Universell passend für Kronen 1 ¼“ ab Ø 52 mm